AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASIAS5020 MISURAT.RESISTENZA/RESISTIVITA DEL TERR - AS5020

ASITA
copiacopia
ASITA - ASIAS5020 MISURAT.RESISTENZA/RESISTIVITA DEL TERR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria interna -

  • Connessione per stampante - no

  • Stampante integrata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075698577

Codice prodotto

ASIAS5020

Cod. produttore

AS5020

Produttore

ASI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria interna:

Connessione per stampante:

no

Stampante integrata:

no

AS5020 è uno strumento integrato che utilizza il metodo di misura volt-amperometrico per la verifica della resistenza di terra (3 poli) e la resistività del terreno (4 poli) tramite infissione nel terreno di sonde ausiliarie di prova, secondo quanto previsto dalla norma CEI 64-8 e dal D.M.37/08 in riferimento alle verifiche di sicurezza elettrica degli impianti elettrici civili e industriali.La forma ergonomica palmare con la cinghia “presa sicura” fornita in dotazione ne consente l’utilizzo in modo pratico e veloce.AS5020 dispone della funzione comparatore che permette di confrontare automaticamente il valore misurato con la soglia di riferimento configurata, visualizzando a display l’esito della prova (buono/fallito) con segnalazione supplementare a led (verde/rosso). A sostegno della facilità di utilizzo, sul display è presente la funzione di GUIDA IN LINEA che visualizza lo schema di collegamento da realizzare in funzione della prova selezionata. Memoria interna per la registrazione di 500 risultati di prova ed interfaccia di connessione USB per il trasferimento e la visualizzazione a PC dei risultati di prova (software AS50/SOFT opzionale).