ASITA - ASIAS50/CEE5P16A ADATTATORE X MISURE SU PRESA CEE 5POLI-1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Versione del set - no
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro - 400 V
Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Confezione
1 PZ
EAN
8050148065913
Codice prodotto
ASIAS50/CEE5P16A
Cod. produttore
AS50/CEE5P16A
Produttore
ASI
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
400 V
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
16 A