ASITA - ASIAS250 PONTE DI MISURA LCR PALMARE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8033075694531
Codice prodotto
ASIAS250
Cod. produttore
AS250
Produttore
ASI
AS250 è un tester digitale robusto pratico e palmare per le prove e le verifiche di componenti passivi quali resistenze, condensatori, avvolgimenti, bobine, trasformatori e motori.Oltre alle misure fondamentali di Induttanza (L), Capacità (C) e Resistenza (R e DCR), AS250 esegue la misura di parametri complementari quali il Fattore di Merito delle Induttanze (Q), il Fattore di Perdita dei condensatori (Q), l’Angolo di Fase di induttanze e capacità, la resistenza equivalente serie e parallelo (ESR o Rp).• Frequenza di prova programmabile su 5 valori fissi: 100Hz, 120Hz, 1kHz, 10kHz, 100kHz + DC per la sola misura di resistenza• Funzione di compensazione a circuito aperto ed in corto-circuito per ottimizzare il processo di misura escludendo l’eventuale contributo dei terminali di prova• Funzione di verifica dello scostamento percentuale rispetto ad un valore nominale liberamente configurabile• Funzione di comparatore programmabile in relazione a qualsiasi valore nominale, per valori percentuali dallo 0.25% al 80%• Doppio display digitale 19999 / 1999 conteggi