ASITA - ASI338472525BI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX25MMX25M IMQ BIAN - 338472525BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
NASTRI ISOLANTI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033075686383
Codice prodotto
ASI338472525BI
Cod. produttore
338472525BI
Produttore
ASI
Colore:
Bianco
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
25 m
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.



