ASITA - ASI338472510BI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX25MMX10M IMQ BIAN - 338472510BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 25 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8033075686345
Codice prodotto
ASI338472510BI
Cod. produttore
338472510BI
Produttore
ASI
Colore:
Bianco
Larghezza:
25 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.



