AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASI338471925VE NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX19MMX25M IMQ VERD - 338471925VE

ASITA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Verde

  • Larghezza - 19 mm

  • Materiale - PVC (Polivinilcloruro)

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

8033075686338

Codice prodotto

ASI338471925VE

Cod. produttore

338471925VE

Produttore

ASI

Colore:

Verde

Larghezza:

19 mm

Materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

25 m

Isolante:

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Nastro isolante autoadesivo in PVC autoestinguente, conforme alle norme CEI EN 60454 e marchiato IMQ. Adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non si rompe se applicato in presenza di basse temperature e mantiene la sua elasticità onde consentire all’operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d’aria.