ASITA - ASI338471510BI NASTRO ISOL.PVC 0.15MMX15MMX10M IMQ BIAN - 338471510BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 15 mm
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo - no
Spessore - 0.15 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
NASTRI ISOLANTI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8033075686031
Codice prodotto
ASI338471510BI
Cod. produttore
338471510BI
Produttore
ASI
Colore:
Bianco
Larghezza:
15 mm
Materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Biadesivo:
no
Spessore:
0.15 mm
Lunghezza:
10 m
Isolante:
sì
Autoestinguente:
sì
Nastro in PVC, per assolvere i suoi vari compiti, deve essere adesivo ed elastico sia nel periodo invernale che estivo, non deve rompersi se applicato in presenza di basse temperature e deve mantenere la sua elasticità per consentire all'operatore di tenderlo il più possibile al fine di effettuare fasciature uniformi e prive di bolle d'aria. Colore : bianco. Dimensioni: 0.15mmx15mmx10m



