AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ASITA - ASI3288 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC/DC

ASITA
copiacopia
ASITA - ASI3288 PINZA AMPEROMETRICA COMPATTA AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 5...1000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 5...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033075685973

Codice prodotto

ASI3288

Cod. produttore

3288

Produttore

ASI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

5...1000 A

Campo di misura di corrente, AC:

5...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

35 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

3288 è una pinza amperometrica AC/DC con elaborazione in Valore Medio che esegue misure di tensione AC e DC, corrente AC e DC, resistenza e prova continuità.Le dimensioni ridotte ed il toroide sottile (10mm) con apertura simmetrica a doppio movimento consentono di abbracciare il cavo in esame anche dove gli spazi sono ridotti e ristretti.Il grande selettore centrale e le due leve di apertura laterali ne consentono un facile utilizzo con una sola mano, in modo identico sia per operatori destri sia permancini.Il toroide ha un diametro interno di capacità 35mm ed il peso complessivo della pinza amperometrica è di soli 150 grammi.