AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT7633SPW00 EGO 6 SPOT 24VDC 12W SPOT 3000K ALL - T7633SPW00

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A stretto raggio 10-20°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072408254

Codice prodotto

ARMT7633SPW00

Cod. produttore

T7633SPW00

Produttore

ARM

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A stretto raggio 10-20°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

24...24 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

755 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

110 mm

Altezza / Profondità:

83 mm

Adatto per lampade di potenza:

12...12 W

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Proiettori orientabili da terra/ parete /soffitto da esterno a sorgente LED. Materiali: corpo e attacco terra/ parete in alluminio verniciato, schermo in vetro temprato. Lenti in PMMA - Medium spot. Ottica 10°. Lampada: Power Supply: Elettronico fornito a parte. Watt: 12W. Tensione di alimentazione: 24Vdc. Flusso Luminoso (lm): 755lm. CCT: 3000K. Efficiency: 96%. Efficacy: 62.88lm/W. CRI: 80.