AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMT4110NSPW00 EGO 150R VETRO WO NARROW SPOT 3000K

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 382 lm

  • Diametro di incasso - 260 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079455442

Codice prodotto

ARMT4110NSPW00

Cod. produttore

T4110NSPW00

Produttore

ARM

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

382 lm

Diametro di incasso:

260 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Alluminio

Altezza/profondità di installazione:

130 mm

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

150 mm

Adatto per numero di lampade:

4

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Apparecchio di illuminazione che impiega sorgenti a LED ad alto rendimento. Installazione ad incasso a terra. Versioni calpestabile e carrabili. Costituito da corpo, cornice, diffusore in vetro, cassaforma. Corpo in alluminio EN AB-44100, con guarnizioniin silicone. Tutte le versioni sono disponibili con cornice INOX. Ego 150 disponibili anche con vetro di spessore 8 mm a filo pavimento. Cassaforma per la posa in opera in tecnopolimero composito, ordinabile separatamente. Tutte le versioni Ego sono provviste di alimentatore elettronico interno al corpo. Bloccaggio alla cassaforma garantito da viti TORX antivandalo in acciaio INOX AISI 316. Temperatura superficiale del vetro inferiore a 40°C. Ottiche fisse. LED monocromatici bianchi disponibili in temperature di colore: Caldo = 3000K. Caratteristiche tecniche degli apparecchi conformi alla EN60598-1 e parte 2-13. Grado protezione IP65-IP67. Colore: Alluminio. Categoria: LED. Watt: 8W. Wattage (Singolo): 2W. Flusso Luminoso (lm): 382lm. Numero: 1 x 4. Tipologia: 1. Temperatura Colore (K): 3000K.