AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMDS2040CCRCI FALKLAND/MAGLIA IGNIFUGA 85 + CERCHI

ARTEMIDE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Elementi decorativi

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diametro - 40 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078504462

Codice prodotto

ARMDS2040CCRCI

Cod. produttore

DS2040CCRCI

Produttore

ARM

Tipo di accessorio / ricambio:

Elementi decorativi

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

40 mm

Altezza / Profondità:

85 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Ricambi maglia ignifuga elastica tubolare bianca. Lunghezza: 85cm. IP20. Classe di protezione I.