ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMAQ30020 A.24 PLAF. BINARIO MAGNETICO 1176MM BBRZ - AQ30020

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi / fasi - 3
Colore - Bronzo
Lunghezza - 1176 mm
Tipo di superficie - Opaco
Adatto per montaggio a sospensione - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449078088719
Codice prodotto
ARMAQ30020
Cod. produttore
AQ30020
Produttore
ARM
Numero di gruppi / fasi:
3
Colore:
Bronzo
Lunghezza:
1176 mm
Tipo di superficie:
Opaco
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Forma:
Rettangolare
Classe di protezione:
III
Altezza:
54 mm
Adatto per montaggio incassato:
sì
Larghezza:
27 mm
Flessibile:
no



