ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA014600 TOLOMEO LETTURA ALL.C/DIFF.PERGAM. - A014600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 1080 mm
Materiale - Alluminio
Sorgenti luminose orientabili - sì
Confezione
1 PZ
EAN
7449071827407
Codice prodotto
ARMA014600
Cod. produttore
A014600
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
1080 mm
Materiale:
Alluminio
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Larghezza:
180 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Classe di protezione:
II


