ARTEMIDE ITALIA SRL - ARMA013930 TOLOMEO LETTURA NERA - A013930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità - 1670 mm
Con lampada - no
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8001022741799
Codice prodotto
ARMA013930
Cod. produttore
A013930
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Altezza / Profondità:
1670 mm
Con lampada:
no
Materiale:
Alluminio
Adatto per numero di lampade:
1
Numero di sorgenti luminose:
1
Colore del corpo:
Nero
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Non richiesto
Con rilevatore di presenza:
no
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Con riflettore:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Regolabile:
sì
Con dimmer:
no
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II



