ARTEMIDE ITALIA SRL - ARM0577020A MELAMPO MEGA TERRA BRONZO * - 0577020A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Portalampada - E27
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità - 1740 mm
Materiale - Alluminio
Colore del corpo - Bronzo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8013768420180
Codice prodotto
ARM0577020A
Cod. produttore
0577020A
Produttore
ARM
Portalampada:
E27
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Altezza / Profondità:
1740 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bronzo
Sorgenti luminose orientabili:
sì
Materiale del diffusore:
Tessuto
Tensione nominale:
220...250 V
Con rilevatore di presenza:
no
Larghezza:
350 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica / Asimmetrica
Regolabile:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con dimmer:
sì
Con rilevatore di movimento:
no
Classe di protezione:
II


