AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTUL.BASE.28 BASE PLAFONIERA UL 28W - UL.BASE.28

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTUL.BASE.28 BASE PLAFONIERA UL 28W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1215 mm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Con lampada - no

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202663609

Codice prodotto

ARTUL.BASE.28

Cod. produttore

UL.BASE.28

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1215 mm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Con lampada:

no

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

42 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Base della plafoniera fluorescente "UL"completa di: Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina, lunghezza 170 cm circa. Cavo di raccordo 15 cm circa. Staffe e viti di fissaggio. Schermo in materiale acrilico. 28W 1215 x 22 x 42 mm (senza iltubo fluorescente). Corpo in policarboinato