AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTTTS28 PLAFONIERA LED 18W TONDA 3 IN 1

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTTTS28 PLAFONIERA LED 18W TONDA 3 IN 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...5700 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1800 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202016207

Codice prodotto

ARTTTS28

Cod. produttore

TTS28

Produttore

ART

Temperatura di colore:

3000...5700 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1800 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

280 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

50 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniere tondo con tecnologia LED. Corpo in policarbonato bianco ad alta resistenza meccanica. Diffusore satinato in policarbonato ad alta diffusione luminosa. Alimentatore integrato IC “no sfarfallio”. Dotate di staffa posteriore per il fissaggio a parete. Morsettiera per collegamento elettrico. Selettore per “cambio tonalità”. 18W 1800 lm 3000-4000-5700K