AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

ARTELETA INTERNATION - ARTSS715.WW LAMPADA SLIM R7S LED 5.5W 3000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTSS715.WW LAMPADA SLIM R7S LED 5.5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - R7s

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 520...520 lm

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Lunghezza - 78 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202735054

Codice prodotto

ARTSS715.WW

Cod. produttore

SS715.WW

Produttore

ART

Base:

R7s

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

520...520 lm

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Lunghezza:

78 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Forma della lampada:

Altri

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

20000 h

Diametro:

15 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Innovative lampadine led con attacco R7s e dimensioni adatte a sostituire le tradizionali lampadine alogene. Grazie alla particolare posizione dei led, queste lampade sono in grado di diffondere la luce a 360°, e possono perciò essere montate in quasi tutti gli apparecchi con doppio attacco, senza nessun intervento di modifica dell'apparecchio. Accensione istantanea. Custodia: in vetro + ceramica. Led ad alta potenza. Resa cromatica: > 80. Vita media: 20.000 ore. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP 20, per uso all’interno. Dimensioni: ∅ 15x78 mm. Lampadina led attacco 5W R7s 520 lm bianco caldo 3.000°K 360°.