ARTELETA INTERNATION - ARTSG424.WW LAMPADA G4 24 LED 12V 1.5W 3000K - SG424.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - G4
Potenza della lampada - 1.5...1.5 W
Flusso luminoso - 110...110 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 35 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8013202975788
Codice prodotto
ARTSG424.WW
Cod. produttore
SG424.WW
Produttore
ART
Base:
G4
Potenza della lampada:
1.5...1.5 W
Flusso luminoso:
110...110 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
35 mm
Tensione nominale:
12...12 V
Forma della lampada:
Altri
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Diametro:
10 mm


