AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.T.220 SPIA TRASPARENTE 220V

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTS.2243.T.220 SPIA TRASPARENTE 220V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Neutro

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 220...220 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Numero di spie luminose - 1

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202589800

Codice prodotto

ARTS.2243.T.220

Cod. produttore

S.2243.T.220

Produttore

ART

Colore della lente:

Neutro

Tensione di esercizio nominale Ue:

220...220 V

Tipo di tensione:

AC

Numero di spie luminose:

1

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

10 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Con lampada:

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di lente:

Piatta

Segnalatore luminoso con riflettore cromato, gemma bassa. • Con cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm