AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9120.B PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCA - RL.9120.B

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTRL.9120.B PRESA MOBILE 2P+T 10A 250V BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tipo italiano S/P11

  • Colore - Bianco

  • Corrente nominale - 10 A

  • Materiale - Plastica

  • Direzione di inserimento - Lineare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8013202982175

Codice prodotto

ARTRL.9120.B

Cod. produttore

RL.9120.B

Produttore

ART

Modello:

Tipo italiano S/P11

Colore:

Bianco

Corrente nominale:

10 A

Materiale:

Plastica

Direzione di inserimento:

Lineare

Sistema di connessione:

Morsetto a vite

Tensione nominale:

250 V

Presa volante, corpo in policarbonato 2P+T 10A 250V con alveoli in ottone, protetti, costruita secondo CEI 23-5, CEI 23-16, CEI 23-50.Colore bianco in blister.