AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL514.WW LAMPADA LED G45 E14 5W 3000K - MPL514.WW

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL514.WW LAMPADA LED G45 E14 5W 3000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E14

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 430...430 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 79 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202976204

Codice prodotto

ARTMPL514.WW

Cod. produttore

MPL514.WW

Produttore

ART

Base:

E14

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

430...430 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

79 mm

Tensione nominale:

230...230 V

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

44 mm

Innovativa gamma di lampadine led con bulbo totalmente in plastica termoconduttiva satinata ed anima in alluminio. Ne derivano alcuni vantaggi. Peso molto ridotto rispetto alle tradizionali lampade led. Ampio angolo di diffusione luminosa 300°. Diffusione omogenea della luce. Basso riscaldamento. Vita media oltre 30.000 ore. LED E14 5W 430Lm 2700K.