AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTMPL11.WW LAMPADA LED G65 E27 12W 2700K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTMPL11.WW LAMPADA LED G65 E27 12W 2700K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - E27

  • Potenza della lampada - 12...12 W

  • Flusso luminoso - 1000...1000 lm

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Lunghezza - 125 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202975634

Codice prodotto

ARTMPL11.WW

Cod. produttore

MPL11.WW

Produttore

ART

Base:

E27

Potenza della lampada:

12...12 W

Flusso luminoso:

1000...1000 lm

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Lunghezza:

125 mm

Forma della lampada:

A sfera

Tipo di vetro / copertura:

Opaco

Indice di resa cromatica:

70-79

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

30000 h

Diametro:

65 mm

GOCCIA SATINATA 12W. Dimensioni: 65x125mm. Peso: 73 gr. Resa cromatica (CRI): > 72. Efficienza luminosa: > 80. Vita media: > 30.000 ore. Classe energetica: A++. Colore: Bianco caldo 2700 K