AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLT55.4100 TUBO LED T5 5W 4100K - LT55.4100

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLT55.4100 TUBO LED T5 5W 4100K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 375...375 lm

  • Temperatura di colore - 4100...4100 K

  • Lunghezza - 302 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202174907

Codice prodotto

ARTLT55.4100

Cod. produttore

LT55.4100

Produttore

ART

Base:

G5

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

375...375 lm

Temperatura di colore:

4100...4100 K

Lunghezza:

302 mm

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Colore:

Bianco

Diametro:

16 mm

Con telecomando / controllo remoto:

no

TubI T5 LED G5 5W 375Lm 4100K.