AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.28.CE CE MINI PLAFONIERA 28W ABBINABILE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTLNK.28.CE CE MINI PLAFONIERA 28W ABBINABILE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 1215 mm

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Con lampada -

  • Larghezza - 22 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202663746

Codice prodotto

ARTLNK.28.CE

Cod. produttore

LNK.28.CE

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

1215 mm

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Con lampada:

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

G5

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per numero di lampade:

1

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

42 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Pronta per l’allacciamento e fornita di: cavo di alimentazione da 170 cm circa, interruttore, cavo di raccordo, viti di fissaggio. Tensione di alimentazione: 230 V. 6400k bianco freddo. Frequenza di rete: 50 Hz Corpo in policarbonato Diffusore in materiale acrilico (polimetacrilato) trasparente rigato Riflettore bianco Interruttore ON/OFF sulla base Grado di protezione: IP 20 Conformi alla direttiva RoHS Finitura: bianca Uso: abitazione, sotto pensili, banchi per negozi. Temperatura colore 6400 Bianco freddo. CE