AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTIL.180 INCASSI LED 30W 3000K - IL.180

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP23

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202997124

Codice prodotto

ARTIL.180

Cod. produttore

IL.180

Produttore

ART

Grado di protezione (IP):

IP23

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

100 mm

Classe di protezione:

II

Materiale del diffusore:

Vetro opalino

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

230 mm

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Adatto per numero di lampade:

1

Emissione luminosa:

Diretta

Corpo in alluminio. Anello esterno verniciato bianco. Vetro diffusore satinato antiabbagliamento. Alimentatore separato dal corpo del faro. Potenza: 30W. Alimentazione: AC220V-240V ÷ 50Hz. Uscita alimentatore: DC24V-42V/820mA. Flusso luminoso: 2600lm. Temperatura di colore: 3000°K. Resa cromatica (CRI): ≥80. Angolo diffusione luminosa: 80°. Fattore di potenza: 0,9. Dimensioni (∅ - H): 230x100mm. Dimensioni alimentatore: 30x45x140mm. foro in controsoffitto (F): 215mm. Spessore controsoffitto (S): 1-38mm. Temperatura di funzionamento: -20C° +65°C. Dissipatore di calore in alluminio. Grado di protezione: IP23. Vita media: 40.000 ore. Classe d’isolamento: classe II. Sostituzione: 52W elettronica 190W alogena