ARTELETA INTERNATION - ARTIL.140 INCASSI LED 10W 3000K - IL.140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP23
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8013202997049
Codice prodotto
ARTIL.140
Cod. produttore
IL.140
Produttore
ART
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP23
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
850 lm
Alimentatore incluso:
no
Altezza/profondità di installazione:
80 mm
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Vetro opalino
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Diametro esterno:
165 mm
Adatto per lampade di potenza:
10...10 W
Colore della luce:
Bianco
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



