ARTELETA INTERNATION - ARTHVLR120.WW 50M STRISCIA 230V 18.5W 3000K IP65 - HVLR120.WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 1800 lm
Grado di protezione (IP) - IP65
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 50000 mm
Tensione della lampada - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202841045
Codice prodotto
ARTHVLR120.WW
Cod. produttore
HVLR120.WW
Produttore
ART
Flusso luminoso al metro:
1800 lm
Grado di protezione (IP):
IP65
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
50000 mm
Tensione della lampada:
220...240 V
Potenza della lampada al metro:
18.5 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Indice di resa cromatica:
80-89
Numero di lampade per metro:
120
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete / incasso
Tipo di tensione:
AC
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Autoadesivo:
sì
Classe di protezione:
II
Lampada:
LED non sostituibile
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Altezza / Profondità:
4 mm
Con terminale:
no
Raggio di curvatura minimo:
8.3 mm
Con copertura di protezione:
no


