ARTELETA INTERNATION - ARTGU4.D LAMPADA LED A PASTIGLIA 12V 4000K - GU4.D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada - 2.4...2.4 W
Flusso luminoso - 160...160 lm
Lunghezza - 41 mm
Forma della lampada - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
8013202875125
Codice prodotto
ARTGU4.D
Cod. produttore
GU4.D
Produttore
ART
Potenza della lampada:
2.4...2.4 W
Flusso luminoso:
160...160 lm
Lunghezza:
41 mm
Forma della lampada:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Diametro:
30 mm
•Per la sostituzione delle lampadine alogene bispina.•12 LED ad alta luminosità SMD 5050.•Alimentazione: 12V c.a. - c.c. tramite trasformatore toroidale, o ferromagnetico, o alimentatore in corrente continua.•Attacco G4•Consumo: 2,4W•Dimensioni: 30 x 41 mm•Durata: 20.000 ore•Angolo di diffusione luminosa: 120°•IP20



