AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTGTL509.D TUBO T5 LED 9W 4200K - GTL509.D

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTGTL509.D TUBO T5 LED 9W 4200K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - G5

  • Potenza della lampada - 9...9 W

  • Flusso luminoso - 750...750 lm

  • Temperatura di colore - 4200...4200 K

  • Lunghezza - 549 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8013202177137

Codice prodotto

ARTGTL509.D

Cod. produttore

GTL509.D

Produttore

ART

Base:

G5

Potenza della lampada:

9...9 W

Flusso luminoso:

750...750 lm

Temperatura di colore:

4200...4200 K

Lunghezza:

549 mm

Tensione nominale:

120...270 V

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

80-89

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Diametro:

18 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Con telecomando / controllo remoto:

no

Tubi T5 a LED. Questi innovativi tubi led T5 sono costruiti con il corpo in vetro, con le stesse dimensioni e gli stessi attacchi dei tubi fluorescenti T5 standard; possono quindi facilmente sostituirli, consentendo notevoli vantaggi in termini di risparmio energetico e manutenzione, data la lunga vita media attesa. Risparmio energetico: rispetto ai tradizionali tubi fluorescenti, questi tubi consumano solamente il 40% dell’energia. Risparmio in costi di manutenzione: la vita media di questi tubi led è di 25.000 ore, quindi almeno 3 volte superiore a quella dei tubi fluorescenti di buona qualità. Confort visivo: i tubi led forniscono una luce satura. L’utilizzatore avrà perciò una visione del tutto simile a quella dei normali tubi fluorescenti, con la luce uniformemente distribuita su tutta la lunghezza del tubo. Emissioni: non producono raggi infrarossi ed ultravioletti. Accensione immediata: non esistono tempi di riscaldamento, ne sfarfallio. Componentistica accessoria: funzionano collegati alla maggior parte dei reattori elettronici tradizionali. Alimentazione: tensione compresa tra 120-270V ~ 50Hz Resa cromatica: >80. Fattore di potenza: > 0.9. Led: SMD tipo 2835 ad altissima efficienza luminosa. Temperatura di funzionamento: -20°C +45°C. Classe d’isolamento: II. Grado di protezione: IP20, per uso all’interno. Tubi T5 a LED 9W 750Lm 4200K >240°. Dimensioni: 18 x 549 mm.