AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTFLTE50.SD PROIETTORE LED 50W+SENSORE MOV.TO - FLTE50.SD

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTFLTE50.SD PROIETTORE LED 50W+SENSORE MOV.TO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202997957

Codice prodotto

ARTFLTE50.SD

Cod. produttore

FLTE50.SD

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4500 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

70-79

Altezza / Profondità:

35 mm

Resistenza agli urti:

IK06

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

165 mm

Lunghezza:

235 mm

Fattore di potenza:

0.9

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Corpo ultrapiatto, in alluminio e senza cornice:lo stesso dei Flatspot Evolution senza sensore. Led SMD ultraluminosi con tecnologia DOB,senza alimentatore. Vetro temperato, alta resistenza termica edagli urti, spessore 4 mm. Con finitura prismatica antiabbagliamento. Corpo in pressofusione di alluminio verniciatocon polveri epossidiche ad alta resistenzaAlimentazione: 220/240 V – 50/60 Hz. Resa cromatica: >70. Fattore di potenza: >0.9. Staffa orientabile a 180°Cavo di alimentazione: in gomma H05RN-F3x1 mm2 L=60 cm. Resistente agli urti: IK06. Rilevatore di presenza ad alta frequenza:rileva anche movimenti minimi. Profondità di rilevamento: 9 m. Angolo di rilevamento: 300°. Regolazione del tempo: 8 sec. – 12 min. Regolazione del crepuscolare 10 – 2.000 lux. Regolazione distanza: 1-9 m. 50W. 4500 lm. 4000 K