ARTELETA INTERNATION - ARTDL.1090 LANTERNA D EMERGENZA LED

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 6...6 V
Con cavo di collegamento e spina - sì
Con l'interruttore - sì
Con lampada - sì
Larghezza - 150 mm
Confezione
8 PZ
EAN
8013202614540
Codice prodotto
ARTDL.1090
Cod. produttore
DL.1090
Produttore
ART
Tensione nominale:
6...6 V
Con cavo di collegamento e spina:
sì
Con l'interruttore:
sì
Con lampada:
sì
Larghezza:
150 mm
Altezza / Profondità:
270 mm
Lunghezza:
83 mm
°Lanterna portatile ricaricabile, automatica, d’emergenza.°24 led SMD, bianco freddo ad altissima luminosità.°Doppia luminosità: luce piena e mezza luce.° Circuito elettronico di accensione automatica in mancanza di tensione di rete.°Completa dicavo di alimentazione incorporato.°Led indicatore di carica°Circuito di protezione sovraccarico e sovrascarica batteria.• Alimentazione: 230V - 50Hz, batteria Pb ermetica ricaricabile 6V-4Ah• Fonte luminosa: 24 led SMD 3,6V - 20mA• Autonomia: 5 ore a luce piena - 8 ore con mezza luce• Tempo di ricarica: 16 ore• Grado di protezione: IP40• Resistente agli urti: IK05• Temperatura di funzionamento: -10 +40°C • Colore: bianco ghiaccio