AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBR14.D MINI PLAFONIERA LED 14W 4000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1080 lm

  • Lunghezza - 1173 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202977195

Codice prodotto

ARTBR14.D

Cod. produttore

BR14.D

Produttore

ART

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1080 lm

Lunghezza:

1173 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Mini plafoniera a Led Britelite in grado di garantire luce su tutta la lunghezza dello schermo, con un alta resa luminosa e bassi consumi. Base in alluminio verniciato, schermo in policarbonato, interruttore ON/OFF e possibilità di prolungamento ad inserzione diretta. Completa di cavo di alimentazione e clip per il fissaggio a muro.