AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBR10.W MINI PLAFONIERA LED 10W 6000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBR10.W MINI PLAFONIERA LED 10W 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6500...6500 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 770 lm

  • Lunghezza - 873 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202977515

Codice prodotto

ARTBR10.W

Cod. produttore

BR10.W

Produttore

ART

Temperatura di colore:

6500...6500 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

770 lm

Lunghezza:

873 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

30 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Su queste mini plafoniere si utilizzano led SMD di nuova generazione che a parità di assorbimento garantiscono un ἀusso luminoso più elevato. Inoltre si è ricercata la componentistica che pur rispondendo alle normative (i prodotti sono tutti approvati dal GS tedesco), e senza ridurre il grado di prestazione, assicurasse delle dimensioni ridotte.Con un proḀlo di sezione standard di 30x22 mm (H x P). Sono disponibili due versioni: a luce calda 3.000°K. Il primo vantaggio: basse potenze per alte rese luminose, quindi ottima efḀcienza e risparmio energetico.Grazie alle ridotte dimensioni delle “testate” è possibile innestare direttamente una plafoniera con l’altra senza l’ausilio di connettori separati; si ottengono così delle lunghe “strisce luminose”, senza bisogno di alimentare singolarmente ogni plafoniera.La base è costruita in alluminio verniciato bianco. Questa scelta tecnica conferisce robustezza al prodotto e consente una notevole dissipazione termica, aumentando così efḀcienza e durata dei led. Lo schermo in policarbonato ha anch’esso una doppia funzione: quella di proteggere i led, e quella di propagare uniformemente la diffusione della luce prodotta dai led. Alimentazione: 230V - 50Hz. Protezione: IP40. Ra > 80. Interrutore ON/OFF. Fattore di potenza > 0,9. Completa di cavo alimentazione e clip per il fissaggio a muo. Prolungabili sino a 120 W di potenza max totale. Temperatua di funzionamento: -20 - +40°C. Vita media: 30.000 ore. Lampada: LED 10W 873Lm 6500K.