ARTELETA INTERNATION - ARTBR07.W MINI PLAFONIERA LED 7.5W 6000K - BR07.W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 6500...6500 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 620 lm
Lunghezza - 543 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
10 PZ
EAN
8013202977492
Codice prodotto
ARTBR07.W
Cod. produttore
BR07.W
Produttore
ART
Temperatura di colore:
6500...6500 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
620 lm
Lunghezza:
543 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Larghezza:
22 mm
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Con l'interruttore:
sì
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
II
Altezza / Profondità:
30 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


