AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBR05.W MINI PLAFONIERA LED 5W 6000K - BR05.W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBR05.W MINI PLAFONIERA LED 5W 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 6000...6000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Lunghezza - 313 mm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202977645

Codice prodotto

ARTBR05.W

Cod. produttore

BR05.W

Produttore

ART

Temperatura di colore:

6000...6000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Lunghezza:

313 mm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

30 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Mini plafoniera a Led Britelite in grado di garantire luce su tutta la lunghezza dello schermo, con un alta resa luminosa e bassi consumi. Base in alluminio verniciato, schermo in policarbonato, interruttore ON/OFF e possibilità di prolungamento ad inserzione diretta. Completa di cavo di alimentazione e clip per il fissaggio a muro.