AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.8 BASE PER PLAFONIERA 8W

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTBASE.8 BASE PER PLAFONIERA 8W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 350 mm

  • Con lampada - no

  • Larghezza - 22 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8013202663241

Codice prodotto

ARTBASE.8

Cod. produttore

BASE.8

Produttore

ART

Lunghezza:

350 mm

Con lampada:

no

Larghezza:

22 mm

Materiale:

Plastica

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

230...230 V

Adatto per numero di lampade:

1

Altezza / Profondità:

42 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

Base della plafoniera fluorescente completa di: •Cavo di alimentazione H03 VV H2-F 2x 0,75 mm2 con spina,lunghezza 170 cm circa •Cavo di raccordo 15 cm circa •Staffe e viti di fissaggio •Schermo in materiale acrilico 8W 350 x 22 x 42 mm (senza il tubo fluorescente) •Corpo in policarbonato