AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAWL39.12 LAMP.SILURO LED 10X39MM 12V 6000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAWL39.12 LAMP.SILURO LED 10X39MM 12V 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Flusso luminoso - 28 lm

  • Tecnologia - LED

  • Temperatura del colore - 6000 K

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202320069

Codice prodotto

ARTAWL39.12

Cod. produttore

AWL39.12

Produttore

ART

Tensione della lampada:

12...12 V

Flusso luminoso:

28 lm

Tecnologia:

LED

Temperatura del colore:

6000 K

Colore:

Bianco

Lunghezza complessiva:

39 mm

Diametro:

10 mm

Alogena:

no

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

10000 h

Adatto per segnalatori:

Lampade siluro led 12V 28Lm bianco freddo 6.000°K. Corpo in vetro. Led SMD con lente ad alta diffusione luminosa. Ideale per la segnalazione. Alimentazione: AC/DC. Vita media: 10.000 ore. Dimensioni: 10x39mm.