AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.24 LAMP.SILURO LED 10X31MM 24V 6000K

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ARTAWL31.24 LAMP.SILURO LED 10X31MM 24V 6000K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Flusso luminoso - 12 lm

  • Tecnologia - LED

  • Temperatura del colore - 6000 K

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202320038

Codice prodotto

ARTAWL31.24

Cod. produttore

AWL31.24

Produttore

ART

Tensione della lampada:

24...24 V

Flusso luminoso:

12 lm

Tecnologia:

LED

Temperatura del colore:

6000 K

Colore:

Bianco

Lunghezza complessiva:

31 mm

Diametro:

10 mm

Alogena:

no

Kripton:

no

Xeno:

no

Durata media nominale:

10000 h

Adatto per segnalatori:

Lampade siluro led 24V 12Lm bianco freddo 6.000°K. Corpo in vetro. Led SMD con lente ad alta diffusione luminosa. Ideale per la segnalazione. Alimentazione: AC/DC. Vita media: 10.000 ore. Dimensioni: 10x31mm.