ARTELETA INTERNATION - ART7957 TORCETTA LED CON ZOOM - 7957

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Torcia
Ricaricabile - no
Tipo di batteria - Ministilo (AAA)
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Nero
Confezione
12 PZ
EAN
8013202943299
Codice prodotto
ART7957
Cod. produttore
7957
Produttore
ART
Modello:
Torcia
Ricaricabile:
no
Tipo di batteria:
Ministilo (AAA)
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Nero
Lunghezza:
112 mm
Con lampada:
sì
Torce Led. Torce 1 led 3W ultraluminoso, dotate di zoom per miscelare a piacimento l’ampiezza e la potenza del fascio luminoso. Caratteristiche: Resistenti alle intemperie. Luce Led lunga durata. Corpo in alluminio antiscivolo, antiurto. Cinturino di sicurezza. Pulsante accensione/selezione funzioni. Alimentazione: 3 ministilo (AAA) – non incluse. Led: 1x3W bianco 6400°K. Zoom: 2000


