ARTELETA INTERNATION - ART7840 SALDATORE 40W


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale - 40 W
Tempo di riscaldamento - 180 s
Max temperatura della punta saldante - 470 °C
Forma della punta saldante - Appuntita
Tensione - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8013202234250
Codice prodotto
ART7840
Cod. produttore
7840
Produttore
ART
Potenza nominale:
40 W
Tempo di riscaldamento:
180 s
Max temperatura della punta saldante:
470 °C
Forma della punta saldante:
Appuntita
Tensione:
230 V
Punta saldante intercambiabile:
sì
Diametro della punta saldante:
5 mm