ARTELETA INTERNATION - ART6262.25.02 PRESA GB BIANCO GHIACCIO - 6262.25.02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - British Standard
Numero di unità - 1
Colore - Bianco
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Corrente nominale - 13 A
Confezione
10 PZ
EAN
4011334256809
Codice prodotto
ART6262.25.02
Cod. produttore
6262.25.02
Produttore
ART
Modello:
British Standard
Numero di unità:
1
Colore:
Bianco
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Corrente nominale:
13 A
Con coperchio a cerniera:
no
Protezione contro le sovratensioni:
no
Con protezione differenziale:
no
Materiale:
Plastica
Contatti obliqui:
no
Tensione nominale:
250 V


