AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART60950 GEL PER ISOLAMENTO ELETTRICO 500GR - 60950

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART60950 GEL PER ISOLAMENTO ELETTRICO 500GR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Contenuto - 500 g

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013202609102

Codice prodotto

ART60950

Cod. produttore

60950

Produttore

ART

Contenuto:

500 g

Gelly gel isolante per connessioni elettriche • Autolivellante: occupa tutti gli spazi all’interno del contenitore • Autoagglomerante: non necessita di essere amalgamato • Pronto per l’uso: non necessita di miscelazione • Riutilizzabile: non solidifica, non si degrada • Rimovibile: in ogni momento, anche dopo anni • Atossico: non è pericoloso per l’uomo, gli animali, l’ambiente • Dielettrico: ottimo potere isolante: 15 kv • Trasparente: consente di verificare in ogni momento lo stato delle connessioni • Non appiccica: non rimane e non sporca le superfici • Impieghi: Ideale per l’isolamento di connessioni elettriche in ambienti umidi, polverosi o ricchi di salsedine, in situazioni dove si potrebbero danneggiare o interrompere le connessioni all’interno dicontenitori a tenuta stagna, in scatole di derivazione ove altri mezzi di isolamento non sono idonei. GELLY è idrorepellente, ignifugo, non infiammabile e non propagante. Si tratta di un gel ad alta viscosità che per effetto della gravità è in grado di occupare tutti gli spazi, le cavità, gli interstizi all’interno del contenitore in cui viene collocato. È un prodotto pronto per l’uso, non appiccica, non unge, ed è trasparente ed inodore. Grazie alla particolare formulazione GELLY è inerte rispetto alle variazioni di calore, all’invecchiamento e può essere riutilizzato più volte. È autoagglomerante ed ha un notevole potere isolante. Barattolo contenente 500 gr di gel