ARTELETA INTERNATION - ART58121 MINI RILEVATORE DI PRESENZA 360GRAD - 58121

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione - 30 min
Potenza di commutazione massima - 2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale - 360...360 °
Tipo di sensore - Infrarossi passivi
Confezione
1 PZ
EAN
8013202690650
Codice prodotto
ART58121
Cod. produttore
58121
Produttore
ART
Modello:
Rilevatore di presenza
Tempo massimo di accensione:
30 min
Potenza di commutazione massima:
2000 W
Angolo di rilevazione orizzontale:
360...360 °
Tipo di sensore:
Infrarossi passivi
Altezza di montaggio ottimale:
2.5 m
Diametro del campo di rilevamento a terra:
8 m
Sensore di luminosità regolabile:
sì
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione:
AC
Frequenza:
50...50 Hz
Tempo minimo di accensione:
30 s
Soglia di luminosità:
5...1000 lx
Altezza:
53 mm
Diametro:
35 mm


