AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART52092313 LED GIALLO 230V BA9S T10X28

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART52092313 LED GIALLO 230V BA9S T10X28

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione della lampada - 230...230 V

  • Base - BA9s

  • Tecnologia - LED

  • Colore - Giallo

  • Forma della lampada - A sfera

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202312347

Codice prodotto

ART52092313

Cod. produttore

52092313

Produttore

ART

Tensione della lampada:

230...230 V

Base:

BA9s

Tecnologia:

LED

Colore:

Giallo

Forma della lampada:

A sfera

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

8 mm

Xeno:

no

Adatto per segnalatori:

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. Lampadina LED Ba9s 230V giallo.