AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4919.15 SONDA 15M 4MM IN PERLON NERO - 4919.15

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4919.15 SONDA 15M 4MM IN PERLON NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 15 m

  • Forma - Tondo

  • Larghezza/diametro del filo di tiraggio - 4 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202197128

Codice prodotto

ART4919.15

Cod. produttore

4919.15

Produttore

ART

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

15 m

Forma:

Tondo

Larghezza/diametro del filo di tiraggio:

4 mm

Colore:

Nero

Ritorto:

no

Sonda in perlon Ø 4 mm flessibile colore nero lucido con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggior resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica alta facilità di curvatura lunghezza m. 15 circa