AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART45400 CERCAFASE PROFESSIONALE 150MM

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART45400 CERCAFASE PROFESSIONALE 150MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 125...250 V

  • Indicatore di tensione - Lampada al neon

  • Tipo di test - 1 polo

  • Indicatore di continuità - Ottico

  • Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase -

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8013202200507

Codice prodotto

ART45400

Cod. produttore

45400

Produttore

ART

Tensione misurabile:

125...250 V

Indicatore di tensione:

Lampada al neon

Tipo di test:

1 polo

Indicatore di continuità:

Ottico

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Alimentazione:

Dall'oggetto di prova (senza batteria)

Tipo professionale. Costruito in materiale antiurto, ABS corpo unico non smontabile, maggior luminosità dell’indicatore protezione delle dita costruito a norme europee EN adatto per tensioni da 125 a 250 V~ lunghezza 150 mm