ARTELETA INTERNATION - ART4219.30 SONDA 30M 4MM IN PERLON TRASPARENTE - 4219.30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Applicazione - Tubo per installazione
Lunghezza - 30 m
Confezione
10 PZ
EAN
8013202198804
Codice prodotto
ART4219.30
Cod. produttore
4219.30
Produttore
ART
Materiale:
Plastica
Applicazione:
Tubo per installazione
Lunghezza:
30 m
Sonda in nylon Ø 4 mm flessibile con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggiore resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica lunghezza m. 30 circa


