AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4219.20 SONDA 20M 4MM IN PERLON TRASPARENTE

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4219.20 SONDA 20M 4MM IN PERLON TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 20 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8013202198309

Codice prodotto

ART4219.20

Cod. produttore

4219.20

Produttore

ART

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

20 m

Sonda in nylon Ø 4 mm flessibile con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggiore resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica lunghezza m. 20 circa