AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ARTELETA INTERNATION - ART4219.15 SONDA 15M 4MM IN PERLON TRASPARENTE - 4219.15

ARTELETA INTERNATION
copiacopia
ARTELETA INTERNATION - ART4219.15 SONDA 15M 4MM IN PERLON TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Applicazione - Tubo per installazione

  • Lunghezza - 15 m

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8013202198002

Codice prodotto

ART4219.15

Cod. produttore

4219.15

Produttore

ART

Materiale:

Plastica

Applicazione:

Tubo per installazione

Lunghezza:

15 m

Sonda in nylon Ø 4 mm flessibile con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggiore resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica lunghezza m. 15 circa